Garderobekast met stiftcilinderslot 2

Artikelnummer: 949050 2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,8 mm
    Deuropeningshoek 225 graden
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte voor 1.850 mm
    Hoogte achter 2.000 mm
    Breedte 600 mm
    Diepte 500 mm
    Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.240 mm
    Per kledingcompartiment nuttige breedte 240 mm
    Per kledingcompartiment nuttige diepte 475 mm
    Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 420 mm - 480 mm
    Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte 240 mm - 280 mm
    Per hoedenplank nuttige diepte 250 mm
    Legbord breedte 295 mm
    Legbord diepte 250 mm
    Aantal compartimenten 2
    Aantal legborden vast naar achteren geplaatst 1
    Aantal kledingstangen 1
    Geschikt voor integraalhelm ja
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Onderbouw uitvoering Sokkel met sokkelplint
    Schuin dak ja
    Ventilatiesleuven achterwand nee
    Ventilatiesleuven deur nee
    Frontplint afneembaar ja
    Met andere lak leverbaar ja
    Naamplaat ja
    Gewicht 49,8 kg
    Slot uitvoering Stiftcilinderslot
    Norm DIN 4547
    Producttype Garderobekast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 949050 2
    EAN/GTIN 4062406073152
    Nummer fabrikant 949050 2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    deuren met rubber aanslag. De romp heeft een schuin dak, kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).
    Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

    Norm:

    DIN 4547

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    • Levering van de kasten volledig gemonteerd.
    • Voor hangsloten voor spanjoletsluiting zie catalogus band 2 Hand- en meetgereedschap nr. 085822085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812; 085814. Nr. 085816 gr. 45.
    • Geschikt voor sleutelsystemen.

    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen