Office Station compleet, vleugeldeur met printerklep, 3 lades DE

Artikelnummer: 948800 DE
DE
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 2.200 mm
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 700 mm
    Lades nuttige breedte 650 mm
    Lades nuttige diepte 600 mm
    Stekkertype ingang F
    Nominale spanning 250 V
    Gewicht 342 kg
    Producttype Bureaustation

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 948800 DE
    EAN/GTIN 4062406135515
    Nummer fabrikant 948800 DE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren.
    Opzetkast met afsluitbare kunststof jaloezieën en de volgende uitrusting:
    • Geïntegreerde verlichting met led-technologie.
    • Aan-/uit-schakelaar voor de verlichting.
    • 5 contactdozen type F.
    • 2 Legborden, hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm. Nuttige breedte 1400 mm, nuttige diepte 300 mm.
    • Uittrekbaar werkblad (melaminehout) met afrolrand aan achterzijde, met vergrendeling in eindpositie. Dikte 29 mm. 150 mm uittrekbaar.
    • Geïntegreerde kabelschacht en kabeldoorvoeropeningen.
    • Aansluitkabel met lengte van 7 m.
    • Ventilator met filter.

    Onderbouw met computerkast met afsluitbare vleugeldeur met printerklep. Vleugeldeurkast met uittrekbaar legbord nuttige breedte 580 mm, nuttige diepte 480 mm. In de vleugeldeurkast 3-voudige contactdoos 250 V / 16 A met aan-/uit-schakelaar.
    Onderbouw behuizing voor gereedschapskast met volledig uittrekbare lades (75 kg draagvermogen).

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Kunststof jaloezieën niet configureerbaar wat betreft kleur.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen