Computerterminal DE

Artikelnummer: 948111 DE
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasse: IP 41

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 41
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Monitorkast nuttige hoogte 570 mm
Monitorkast nuttige breedte 690 mm
Monitorkast nuttige diepte 458 mm
Maximale beeldschermdiagonaal 19 inch
Kijkvenster hoogte 532 mm
Kijkvenster breedte 552 mm
Computerkast nuttige hoogte 845 mm
Computerkast nuttige breedte 700 mm
Computerkast nuttige diepte 470 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Aan/uit-schakelaar ja
Gewicht 77 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Computerwerkstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948111 DE
EAN/GTIN 4062406073664
Nummer fabrikant 948111 DE

Omschrijving

Uitvoering:

Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.
Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Levering:

De vast ingebouwde elektrische installatie omvat een contactdoos (6-voudig, 250 V/16 A met aan-/uit-schakelaar), 1,2 m aansluitkabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001940217, 940801940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen