{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte inclusief frame | 1.200 mm | |
Binnenwerkse hoogte | 1.100 mm | |
Veldbreedte in E | 78E | |
Framediepte | 50 mm | |
Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
Producttype | Vleugeldeur |
Artikelnummer | 946620 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197176820 | |
Nummer fabrikant | 946620 1200 |