Aluminium handgreep met eindkappen, Type: 36E

Artikelnummer: 944090 36E
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 36E
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Materiaal Aluminium
met eindkap ja
Producttype Handgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944090 36E
EAN/GTIN 4045197332905
Nummer fabrikant 944090 36E

Omschrijving

T.b.v.:

Lades met een breedte van 36 E.