Stellingkast zonder deuren 2000 mm

Artikelnummer: 944009 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 275 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 11
Nuttige hoogte 1.845 mm
Aantal legborden 9
Kastfronten open
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Gewicht 82 kg
Producttype Stellingkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944009 2000
EAN/GTIN 4062406136444
Nummer fabrikant 944009 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.
Stellingkast met indeling in 30×11G.

Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 30 × Nr. 963321 maat SB6; 30 × nr. 963321 maat SB5; 20 × nr. 963321 maat SB4

Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.
  • Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen