{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 64×36 E | |
Hoogte | 50 mm | |
Breedte | 1.194 mm | |
Diepte | 695 mm | |
Breedte in E | 64E | |
Diepte in E | 36E | |
Afdekking achter afneembaar | nee | |
Afdekking voor afneembaar | nee | |
Sokkel t.o.v. behuizing naar achteren geplaatst in mm | 30 mm | |
Producttype | Sokkel |
Artikelnummer | 943840 |