Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 900/6

Artikelnummer: 943266 900/6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 54×27 E
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.024 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 54 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige hoogte voor lades 900 mm
Lades nuttige breedte 918 mm
Lades nuttige diepte 459 mm
Aantal lades 6
Gewicht 151 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943266 900/6

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals onder nr. 943231.
Lades zoals onder nr. 943251 en nr. 943256.
Lades belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960371 − 960378.
  • Bij het optillen en transporteren van de kasten moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten

Reserveonderdelen