Schuin legbord voor verticale sectie 6G 10

Artikelnummer: 943162 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt schuim in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 24×10
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
    Nuttig ladeoppervlak in G 24×10
    Materiaal verzinkt
    Diepte 600 mm
    Breedte in G 10
    Nuttige hoogte 26 mm
    Nuttige breedte 250 mm
    Nuttige diepte in G 24
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 943162 10
    EAN/GTIN 4062406586256
    Nummer fabrikant 943162 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verzinkt plaatstaal, aan twee zijden naar boven gebogen.
    Inclusief 4 Easyfix kunststof pluggen om in verticale secties te schroeven. Geschikt voor de bevestiging van eForm hardschuiminlays.

    T.b.v.:

    Voor verticale kast nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen