{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verticale sectie draagvermogen | 350 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 28 | |
Verticale sectie nuttige hoogte | 691 mm | |
Verticale sectie nuttige breedte | 300 mm | |
Verticale sectie nuttige diepte | 600 mm | |
Aantal verticale secties | 2 | |
Kast type | Basiskast | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Verticale sectie uitvoering | vrijdragend | |
ComfortClose | nee | |
Gewicht | 107 kg | |
Producttype | Verticale kast |
Artikelnummer | 943112 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406586119 | |
Nummer fabrikant | 943112 1000 |