Volledig uittrekbaar legbord 200 kg

Artikelnummer: 942981
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×27 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 27E
Nuttige breedte 612 mm
Nuttige diepte 459 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Legbord uitvoering Uittrekbaar legbord; recht legbord
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942981
EAN/GTIN 4045197379412
Nummer fabrikant 942981

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem niet geperforeerd. Binnenzijde zonder sleuven rondom.
Volledig uittrekbaar element, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200 kg.

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen