Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 300/2

Artikelnummer: 942832 300/2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 27×27 E
Model 300/2
Hoogte 400 mm
Breedte 565 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 300 mm
Nuttige hoogte voor lades 300 mm
Lades nuttige breedte 459 mm
Lades nuttige diepte 459 mm
Aantal lades 2
Gewicht 46 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942832 300/2
EAN/GTIN 4045197773814

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing zoals beschreven onder nr. 942801. Lades zoals beschreven onder nr. 942823.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 150; 150 mm

Kleur:

Kastromp RAL 7035 lichtgrijs, lades RAL 5005 signaalblauw, poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u in deel 96.

Geschikte producten

Reserveonderdelen