Aflegbord met opstaande randen voor hijsmiddelen en stroppen, Type: 2

Artikelnummer: 942054 2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoogte 85 mm
Breedte 590 mm
Diepte 130 mm
Producttype Legbord met opstaande randen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942054 2
EAN/GTIN 4062406067717
Nummer fabrikant 942054 2

Omschrijving

Uitvoering:

Aflegborden met opstaande randen voor de kast met verticale sectie en geperforeerde wand nr. 942031, 942033, 942041, 942043. Er passen 2 aflegborden met opstaande randen naast elkaar tussen 2 verticale secties.

Levering:

Inclusief 4 st. Easyfix basisplaat nr. 955820 gr. 2.

Kleur:

Bakken antraciet RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen