{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.671 mm | |
Breedte | 627 mm | |
Geschikt voor hoogte verticale kast | 2.000 mm | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 942015 2000 | |
Nummer fabrikant | 942015 2000 |