Geperforeerde wand voor kasten 40

Artikelnummer: 940710 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kastbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Materiaal verzinkt
Hoogte 575 mm
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160
Nummer fabrikant 940710 40

Omschrijving

Uitvoering:

3-zijdige, verzinkte geperforeerde wand van plaatstaal met □9×9 mm in een raster van 37 mm voor bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. De geperforeerde wand kan in 1000 mm (40G) en 2000 mm (80G) brede systeemkasten worden aangebracht. Hoogte = 575 mm, waardoor in een 2000 mm hoge kast maximaal 3 geperforeerde wanden boven elkaar kunnen worden aangebracht.

T.b.v.:

Kasten nr. 940081940103, nr. 940111940113 nr. 940205940217, nr. 940841940849, nr. 940905940907.

Tip:

Geperforeerde wand niet meerdere keren bij de perforatie knikken.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen