Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G, 36×16G, Fronthoogte lade: 150mm

Artikelnummer: 940642 150
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×16G
Nuttige hoogte 125 mm
Nuttige breedte 900 mm
Nuttige diepte 400 mm
Nuttige breedte in G 36
Nuttige diepte in G 16
met individuele ladeontgrendeling nee
Toepassingsgebied Legbordenkast
Gewicht 16 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940642 150
EAN/GTIN 4062406068356
Nummer fabrikant 940642 150

Omschrijving

Uitvoering:

Lades voor inbouw in GridLine kasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001940103, nr. 940111940113, nr. 940801940843.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Niet geschikt voor inbouw in schuifdeurkasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen