Uitvoering:
Complete sets bevatten alle componenten voor het inbouwen van de binnenverlichting voor GridLine kasten. Led-lampen in 2 lengtes 570 mm en 870 mm. Stekkers zijn beveiligd tegen ompolen. Het opgenomen vermogen is afhankelijk van het aantal led-lampen in de set.
Lampen: Met 30° uitstraalhoek voor spiegelvrije verlichting. Geïntegreerde magneten voor een vrije positionering in de kast. Nominale spanning 24 V/DC, lichtkleur ca. 6000 K, CRI 80, energieklasse A+.
Led-lampen lengte 870 mm: Opgenomen vermogen 8,5 W; lichtstroom 437 lm.
Led-lampen lengte 570 mm: Opgenomen vermogen 5,5 W; lichtstroom 676 lm.
Netadapter: Speciaal ontworpen voor led- en verlichtingstoepassingen. Is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en oververhitting (auto-recovery). Industriële stekker nr.
928491 gr. 3 aan ingangszijde ingebouwd.
Ingangsspanning 90 – 305 V/AC; uitgangsspanning 24 V/DC; uitgangsstroom 2,5 A; vermogen 60 W; IP67.
Schakelaar: Bij het openen van de deur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld. Compleet bedrade unit voor eenvoudige montage.
Stroomgeleidingsrail: Intelligent kabelmanagement maakt aanbrengen van de lampen op variabele hoogte mogelijk. Montage door geïntegreerde magneetstrip. Gemarkeerde draaistekkers. Niet bij sets nr.
940501.
Bekabeling: Alle benodigde verbindingskabels tussen de afzonderlijke componenten. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker nr.
928640 gr. DE/2. Aantal en type verbindingskabels varieert afhankelijk van de set.
Verlichtingssets voor zijverlichting in de kast. De lampen worden aangebracht aan de zijkant van de kastromp. Door koppeling van 2 lampen wordt een verlichting over de gehele hoogte van de kast verkregen. Sets zijn afgestemd op onze GridLine kasten en mogen alleen in deze kasten worden ingebouwd.
Basic-sets voor de zijverlichting in de kast.
De verlichtingsset bevat ingebouwde led-lampen. Deze kunnen niet worden vervangen. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.
Plaatsing:
Aantal lampen 570 mm: 2
Aantal lampen 870 mm: 2
Levering:
Led-lampen, schakelende voeding, schakelaar, bekabeling.
Tip:
- Er mogen maximaal 6 lampen met een lengte van 870 mm of 9 lampen met een lengte van 570 mm op een netadapter worden aangesloten.
- Het systeem is niet dimbaar.
- Alle sets met Duitse randaarde-stekker. Voor andere landen a.u.b. geschikte aansluitkabel nr. 928640 apart bestellen.
- Schakelaarinbouw bij kasten breedte 20G niet mogelijk.
- Niet geschikt voor jaloeziekasten.
- Sets alleen geschikt voor vleugeldeurkasten.