Aambeeldschaar met kunststof bekleed verchroomd 200 mm

Artikelnummer: 94 55 200
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 94 55 200
EAN/GTIN 4003773080763
Nummer fabrikant 94 55 200
L-nummer L70010 1670
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • trekkende snede tegen een stevige basis voor pletvrij snijden van zachte materialen zoals rubber profielen, PVC, leer, hout, slangen, enz.
  • zaagt vlak materiaal tot max. 40 mm breedte en 7,5 mm hoogte
  • Snijcapaciteit voor rond materiaal tot Ø 25 mm
  • robuust, vervangbaar blad
  • Met openingsveer en pal

Kenmerk:

  • Steellengte 40,0mm
  • verchroomd
  • omhuld met kunststof