Versteksnijder voor kunststof- en rubberprofielen met kunststof bekleed verchroomd 215 mm

Artikelnummer: 94 35 215
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 94 35 215
EAN/GTIN 4003773046028
Nummer fabrikant 94 35 215
L-nummer L70010 406

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor pletvrij snijden van kunststof, rubber en zachte houten profielen, ook voor lintkabel
  • verwisselbare zaagsteun met stophoek voor 45° zaagsnedes en markeringen voor 60°, 75° en 90° zaagsnedes
  • Met openingsveer en pal

Kenmerk:

  • Steellengte 56mm
  • verchroomd
  • omhuld met kunststof