Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkblad van kruiselings verlijmde bamboe, Diepte 750 mm, Bladlengte: 2000mm

Artikelnummer: 936010 2000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte 50 mm
Bladlengte 2.000 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Werkblad oppervlak glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Kantfineer uitvoering geen kantfineer
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 936010 2000
Nummer fabrikant 936010 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Werkblad met modern design en resistent oppervlak voor veeleisende toepassingen. Bamboe is de snelste weer bijgroeiende grondstof. Ontziet de hulpbronnen en is ecologisch. Het blad bestaat uit bamboestroken, 5-laags niet-trekkend en watervast kruiselings verlijmd. De randen zijn rondom voorzien van radiussen, het oppervlak is glad geschuurd en geolied zonder resten achter te laten. Regelmatig reinigen en oliën van het oppervlak verlengt de levensduur en voorkomt scheurvorming en het ontstaan van vlekken. Bamboe is ca. 30% harder dan eikenhout en stabieler van vorm dan bijvoorbeeld beuken en ahorn. Bladen van bamboe zijn bestand tegen spatwater en vuil en grotendeels ongevoelig voor olie, vet, oplosmiddelen en chemicaliën. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).
Voor de bevestiging van ladenbehuizingen en werkbankpoten (vario-serie) is het blad aan de onderzijde voorzien van boringen.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen