Frontafdekking voor basisframe 36G

Artikelnummer: 935563 36G
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935563 36G
EAN/GTIN 4062406110161

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de plaatsing van lades met centrale vergrendeling in het onderste gedeelte van het stellingsysteem is een frontplaat nodig.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.