{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Nivellering | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 200 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Maximale belastbaarheid wielonderstel | 400 kg | |
Type uitvoering | 2 | |
Producttype | Wielenunit |
Artikelnummer | 934720 1200/2 | |
EAN/GTIN | 4045197171962 |