Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 4 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 50
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3