{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Nuttige breedte | 490 mm | |
Nuttige diepte | 540 mm | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer | 933770 | |
EAN/GTIN | 4045197279804 | |
Nummer fabrikant | 933770 |