{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
Hoogteverstelbereik | 650 mm - 900 mm | |
Breedte | 80 mm | |
Diepte | 660 mm | |
Diepte naar achteren geplaatst | 350 mm | |
Geschikt voor bladdiepte | 700 mm; 800 mm | |
Producttype | Werkbankpoot |
Artikelnummer | 933626 | |
EAN/GTIN | 4045197555229 | |
Nummer fabrikant | 933626 |