Montagewagen voor lades 885/0

Artikelnummer: 931327 885/0
885/0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 885 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 700 mm
    Nuttige hoogte 600 mm
    Nuttige hoogte voor lades 600 mm
    Ladenbehuizing hoogte 700 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 125 mm
    met afrolrand ja
    Aantal lades 0
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Maximale belastbaarheid 600 kg
    Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Behuizing boven open nee
    Niet-strepend loopvlak ja
    Gewicht 76 kg
    Producttype Montagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 931327 885/0
    EAN/GTIN 4062406352714
    Nummer fabrikant 931327 885/0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor uitrusting met lades 36×24G.
    Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931354 of nr. 931356 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen