{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×20G | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 24 | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Aantal lades | 0 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Maximale belastbaarheid | 4.000 kg | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Gewicht | 42 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 930735 800 | |
EAN/GTIN | 4062406271688 | |
Nummer fabrikant | 930735 800 |