Behuizing voor gereedschapskast voor lades 700 mm

Artikelnummer: 930625 700
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×20G
Hoogte 700 mm
Breedte 750 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 24
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 4.000 kg
Uitvoering Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 33 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930625 700
EAN/GTIN 4062406065454
Nummer fabrikant 930625 700

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing voor gereedschapskast in 30×24G, geschikt voor lades 26×20G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen