{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 885 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Nuttige hoogte | 600 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 600 mm | |
Ladenbehuizing hoogte | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte | 650 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 26 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 4 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Behuizing boven open | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 95 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 930615 885/4 | |
EAN/GTIN | 4062406352516 | |
Nummer fabrikant | 930615 885/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |