Precisiebankschroef 25 mm spanwijdte

Artikelnummer: 930-630
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
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930-630
Nummer fabrikant 930-630
L-nummer L40950 526

Omschrijving

Omschrijving:

Precisiebankschroef met draadspil. Gemaakt van gelegeerd gereedschapsstaal, gehard en fijn gelapt. Met een horizontaal geslepen prisma in de beweegbare kaak.

Kenmerk:

Haaksheid: 0,005 mm / 100 mm
Parallelliteit: 0,002 / 100
Grootte / afmeting: 0,225 X 0,17 X 0,12 M.
Gewicht: 0,38 kg
A:75 mm
B:34 mm
C:35 mm
D:15 mm
E:20 mm
F:20 mm
G:25 mm
H:30 mm
I:M4 mm
JH x D:Ø 8 x 4 mm

Opmerkingen: V-groef in de beweegbare kaak: verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen