Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgangen zeskant profiel , SW 5 mm

Artikelnummer: 92A.5
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92A.5
    EAN/GTIN 3148516628305
    Nummer fabrikant 92A.5
    L-nummer L60130 407

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
    • verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5
    • B [mm]: 9,5
    • H [mm]: 16,0
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 23,5
    • [g]: 20