Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgangen zeskant profiel , SW 5,5 mm

Artikelnummer: 92A.5.5
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.5.5
EAN/GTIN 3148516628565
Nummer fabrikant 92A.5.5
L-nummer L60130 4797

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • B [mm]: 10,0
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 25,0
  • [g]: 25