Pijpsleutel , 90° gebogen , zeskant profiel afdraaibaar , SW 24 mm

Artikelnummer: 92A.24
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.24
EAN/GTIN 3148516631039
Nummer fabrikant 92A.24
L-nummer L60130 1460

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • H [mm]: 45,5
  • B [mm]: 180
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 74,5
  • [g]: 415