Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgang zeskant profiel , SW 23 mm

Artikelnummer: 92A.23
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.23
EAN/GTIN 3148516630919
Nummer fabrikant 92A.23
L-nummer L60130 5658

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,0
  • H [mm]: 46,5
  • B [mm]: 172
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 72,5
  • [g]: 390