Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgang zeskant profiel , SW 17 mm

Artikelnummer: 92A.17
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.17
EAN/GTIN 3148516630070
Nummer fabrikant 92A.17
L-nummer L60130 1050

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 200