Pijpsleutel , 90° gebogen , zeskantaandrijving , SW 14 mm

Artikelnummer: 92A.14
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92A.14
    EAN/GTIN 3148516629616
    Nummer fabrikant 92A.14
    L-nummer L60130 1049

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
    • verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 14
    • B [mm]: 21,5
    • H [mm]: 31,0
    • L [mm]: 136
    • L1 [mm]: 49,0
    • [g]: 155