{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogte | 330 mm | |
Breedte | 105 mm | |
Diepte | 105 mm | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aan/uit-schakelaar | nee | |
Aantal contactdozen type F | 2 | |
Contactdoos type | F | |
Persluchtaansluiting | 1 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 929680 1 | |
EAN/GTIN | 4062406124601 | |
Nummer fabrikant | 929680 1 |