Werktafel 1500 mm

Artikelnummer: 929600 1500
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 850
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Bladdikte: 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank hoogte 850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Bladdikte 30 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 30 mm
Gewicht 30 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 929600 1500
EAN/GTIN 4062406118730
Nummer fabrikant 929600 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Werkblad van beuken multiplex 30 mm dik, niet-trekkend, watervast verlijmd en kleurloos gelakt met UV-lak. Onderbouw van vastgeschroefd vierkant-buisframe (30×30 mm), met kunststof glijdoppen.

Kleur:

Buisframe lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Levering geschiedt in losse delen, zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen