{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 15 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Maat | M | |
Hoogte | 500 mm | |
Breedte | 250 mm | |
Diepte | 540 mm | |
Nuttige hoogte | 495 mm | |
Nuttige breedte | 246 mm | |
Nuttige diepte | 535 mm | |
Kastfronten | zonder deur | |
Gewicht | 6 kg | |
Producttype | Pc-houder |
Artikelnummer | 928753 M | |
EAN/GTIN | 4062406352431 | |
Nummer fabrikant | 928753 M | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |