Opzetkast, Geschikt voor type: 2000

Artikelnummer: 928700 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 250 mm
Nuttige hoogte 410 mm
Nuttige breedte 1880 mm
Nuttige diepte 150 mm
geschikt voor type 2000
Belastbaarheid 100 kg
Gewicht 50 kg
Producttype Opzetkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928700 2000
EAN/GTIN 4062406117634
Nummer fabrikant 928700 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen behuizing met dubbele achterwand (stofdicht). Binnenzijde met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Deur zwenkt horizontaal naar voren bij het openen. Voor inbouw tussen de staanders nr. 928010.

Toepassing:

Ook geschikt voor wandmontage.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035,
deur antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen