Adapterkabel voor verlichtingsunit IT/2

Artikelnummer: 928640 IT/2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Beschrijving Adapterkabel met industriestekker en randaarde-stekker
    Kabellengte 2 m
    Stekkertype ingang L
    Stekkertype uitgang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Stroomsoort AC
    Nominale stroom 16 A
    Aan/uit-schakelaar nee
    Producttype Netkabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928640 IT/2
    EAN/GTIN 4062406117559
    Nummer fabrikant 928640 IT/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Polige adapterkabel met 2m lengte, met industrie- en randaarde-stekker.
    Italiaanse uitvoering.

    T.b.v.:

    Tip:

    Adapterkabel mag uitsluitend als toevoer voor verlichtingsunits worden gebruikt.
    Mag met maximaal 3,6 KW worden belast.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen