Mediamodule voor staander OUT/ONOFF

Artikelnummer: 928460 OUT/ONOFF
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 480 mm
Breedte 55 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Schakelvermogen 250V / 10A
Aan/uit-schakelaar ja
Uitvoering Binnenmaat 80×38 mm
Gewicht 2 kg
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928460 OUT/ONOFF
EAN/GTIN 4062406116422
Nummer fabrikant 928460 OUT/ONOFF

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit en kabeldoorvoer.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010 (met uitzondering van gr. 200), nr. 928020, 928075 en nr. 928076.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen