Multicomfort zwenkarm voor tafelbevestiging, Aantal scharnierpunten: 1

Artikelnummer: 928294 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal scharnierpunten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Reikwijdte zwenkarm 333 mm
Zwenkbereik 360 graden
Zwenkhoek 75 graden
Belastbaarheid 2 kg - 7 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928294 1
EAN/GTIN 4009729068304
Nummer fabrikant 990+1019+000

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale monitorzwenkarm van aluminium en kunststof, met gasdrukveer voor een comfortabele, ergonomische instelling van de monitor. Zwenkbereik horizontaal 180°en verticaal 75°, monitor kan in een schuine stand worden gekanteld. Horizontale positionering van de monitor mogelijk.
Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Kabelgeleiding door kunststof afdekking. Flexibele bevestiging (lijmtang, kabelgat- en boorschroefbevestiging) voor tafelbladdikte 10 – 50 mm.
Maximale monitorbreedte 656 mm resp. 27 inch. 360° draaibaar met instelbare aanslag op 180°.

Toepassing:

Platte beeldschermen met bevestigingsstandaard VESA 75/100, van 2 – 7 kg.

Kleur:

Zilver.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen