Multifix open magazijnbakken 2000/AB1

Artikelnummer: 928230 2000/AB1
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte mm / Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Workstation; Multifix
    Lengte 2.000 mm
    Breedte 1.940 mm
    Nuttige breedte 1.934 mm
    Inbouwhoogte 90 mm
    Open magazijnbak hoogte 90 mm
    Open magazijnbak breedte 130 mm
    Open magazijnbak diepte 195 mm
    Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
    Aantal bakken 14
    Bak type AB1
    Kleur open magazijnbak antraciet
    geschikt voor type AB1
    Belastbaarheid 50 kg
    Gewicht 6,8 kg
    Producttype Bakkenrail

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928230 2000/AB1
    EAN/GTIN 4062406113810
    Nummer fabrikant 928230 2000/AB1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Multifix-rail van aluminium als beschreven onder nr. 928201, inclusief GARANT open magazijnbakken nr. 963301.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen