Aflegbord met stalen beugel 1500

Artikelnummer: 928145 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 1.420 mm
Nuttige breedte 1.380 mm
Nuttige diepte 300 mm
Inbouwhoogte 80 mm
Beugelhoogte 330 mm
Beugel-⌀ 8 mm
Aantal stalen beugels 5
geschikt voor type 1500
Legbord uitvoering met stalen beugel
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928145 1500
EAN/GTIN 4062406113360
Nummer fabrikant 928145 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met verzinkte stalen beugels. Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalwagen nr. 918590, scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Beugels galvanisch verzinkt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen