Geperforeerde wand met borstelrand 2000

Artikelnummer: 928111 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 2000
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig; met borstelrand
Gewicht 12 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928111 2000
EAN/GTIN 4062406113186
Nummer fabrikant 928111 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand zoals beschreven onder nr. 928070 inclusief borstelrand voor doorvoer van de kabels naar achteren. Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.
2 tussendelen

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen