Staander om in te hangen 481 mm

Artikelnummer: 928060 481
481
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 80 mm
Diepte 40 mm
Gewicht 2 kg
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928060 481
EAN/GTIN 4062406112646
Nummer fabrikant 928060 481

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Voor het inhangen in de geperforeerde wand voor een extra indeling. Met inhaakopeningen, zonder schroefdraadbussen. Ook geschikt voor het inhangen in geperforeerde wand met borstelrand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor onderste geperforeerde wanden, niet aanbrengen op twee tegen elkaar liggende geperforeerde wanden.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen