Draagarmconsole, Diepte 550 mm, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 928056 1000
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 60 mm
Lengte 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 550 mm
Uitsteeklengte 450 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 7 kg
Producttype Console

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928056 1000
EAN/GTIN 4062406112615
Nummer fabrikant 928056 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr. 928600, 928602, 928606 en toolrail nr. 928250.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen