Draagarmconsole 1000 mm

Artikelnummer: 928055 1000
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1,5 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 60 mm
    Lengte 1.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 350 mm
    Uitsteeklengte 250 mm
    Maximale belastbaarheid 50 kg
    Toepassingsgebied Staanders
    Gewicht 5 kg
    Producttype Console

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928055 1000
    EAN/GTIN 4062406112585
    Nummer fabrikant 928055 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr.928600, 928602, 928606 en toolrail nr.928250.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen