{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
Hoogte | 710 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Nuttige hoogte | 450 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 450 mm | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Aantal lades | 4 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Gewicht | 98 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 927531 710/4 | |
EAN/GTIN | 4045197737564 | |
Nummer fabrikant | 927531 710/4 |